FACOM KOUDBEITEL BEKLEED 263.G19SLS 15MM

263.GSLS beklede koudbeitels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:263.G19SLS
Rubix:10562151
EAN:3662424051562
FACOM KOUDBEITEL BEKLEED 263.G19SLS 15MM

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM KOUDBEITEL BEKLEED 263.G19SLS 15MM


De Facom 263.GSLS SLS koudbeitel met beschermende bekleding combineert een gehard snijvlak met een beveiligd bevestigingssysteem dat het risico op onbedoeld vallend gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte beperkt. De stevige beschermkraag op de schuimrubberen handgreep beschermt de hand wanneer de hamer wegglijdt.

Kenmerken:
Deze beitel is bedoeld voor beitelwerkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats, met name voor het doorsnijden van materiaal, het losmaken van onderdelen en directe slagwerkzaamheden. Het gereedschap is voorzien van het FACOM SLS-bevestigingssysteem, waarbij SLS staat voor Safety Lock System. Dit systeem beperkt het risico op onbedoeld vallend gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte. De door het merk geselecteerde en geteste draaibare, geperste bevestigingskabel behoudt de bewegingsvrijheid en de ergonomie tijdens het gebruik. De schuimrubberen handgreep absorbeert een deel van de trillingen die tijdens het slaan worden overgedragen, terwijl een stevige beschermkraag bovenaan de handgreep de vingers beschermt wanneer de hamer of voorhamer wegglijdt. De serie omvat drie beitelbreedtes voor uiteenlopende werkzaamheden in de werkplaats.

Specificaties:
• Beitelbreedte: 15 mm, 20 mm of 25 mm, afhankelijk van de referentie.
• Totale lengte: 190 mm, 200 mm of 220 mm, afhankelijk van de referentie.
• Gewicht: 180 g, 320 g of 440 g, afhankelijk van de referentie.
• Hardheid van de snijkant: 57 tot 60 HRC.
• Hardheid van de slagkop: 36 tot 44 HRC.
• Snijhoek: 60°.
• Afwerking: gebruneerd.
• Handgreep: ergonomische schuimrubberen handgreep met stevige beschermkraag.
• Bevestigingssysteem: draaibare, geperste bevestigingskabel.

Sterke punten

• Beperkt het risico op vallend gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte dankzij het SLS-bevestigingssysteem.
• Behoudt de bewegingsvrijheid dankzij de draaibare, geperste bevestigingskabel.
• Vermindert vermoeidheid bij het vasthouden dankzij de ergonomische schuimrubberen handgreep.
• Beschermt de vingers wanneer de hamer wegglijdt dankzij de stevige beschermkraag.

Toepassingen

De beklede SLS-koudbeitel is geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, plaat- en constructiewerk en algemene mechanische werkzaamheden waarbij nauwkeurig beitelwerk nodig is. Het bevestigingssysteem is geschikt voor werkzaamheden op hoogte, op steigers of vanuit een hoogwerker. De toepassingsgebieden omvatten industrieel onderhoud, staalconstructiebouw, montage- en assemblagewerkzaamheden, plaat- en constructiewerk en mechanische werkplaatswerkzaamheden op hoogte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte190 mm
Breedte15 mm
Gewicht180 g
€ 32,74 excl. BTW
/ stuk
€ 39,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen