Referenties
Red Rooster:CB3021
Rubix:A0917540
Fabrikant:CB3021
EAN:8717981094073

Productdetails : REDROOSTER PUNTBEITEL L=410 CB3021
Brede beitel TL=190 B=75, Insteek 12,7 mm 4kt met uitsparing: Ingersoll / Toku TFC-275L
Puntbeitel L=410, Insteek Ø24 mm x 55 mm: Makita
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Type | puntbeitel |
| Handvat | insteek ø 24 mm x 55 mm |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,10 excl. BTW
/ stuk
€ 44,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen