Referenties
SMC:KFG2H0425-01
Rubix:05285644
Fabrikant:KFG2H0425-01

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0425-01
De fittingen uit de KFG2-serie kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260 °C (draaibare elleboogtype -5 tot 150 °C).Met hun constructie van roestvrij staal 316 en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met tal van leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfine. De KFG2-fittingen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking, rechte koppeling, koppelingstee, schotkoppeling, koppelingselleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector, en zijn geschikt voor buismaten van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
Sterke punten
•Roestvrijstalen 316 inch insteekfitting
Aansluitschroefdraad: NPT
Geschikt voor buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Aansluitschroefdraad: NPT
Geschikt voor buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,80 excl. BTW
/ stuk
€ 14,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen