FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G14-F 8030210

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-L-2G14-F
Rubix:06149590
Fabrikant:8030210
EAN:4052568063122
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G14-F 8030210
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G14-F 8030210


L-schroefkoppeling NPFC-L-2G14-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36,18 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Profiell
Aansluiting 28
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,20 excl. BTW
/ stuk
2,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden