SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT06-01
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPGT06-01
Rubix:A0268463
Fabrikant:KPGT06-01
EAN:3618036072174

Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT06-01
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Materiaal | 304 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | kpg |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen