SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V04-01AP

Vertakking "Y"

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2V04-01AP
Rubix:A0263329
Fabrikant:01162997
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V04-01AP
Technische samenvatting
Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V04-01AP


KQ2 one-touch fittingen, metrische en inch-maten, zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht wordt geboden voor eenvoudige verwijdering van de buis. KQ2-fittingen kunnen in veelvouden van 10 worden besteld. De huidige KQ2-serie fittingen is niet meer leverbaar. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2-serie geïntroduceerd en raadt u aan de nieuwe serie te gebruiken voor uw productontwerpen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/8
Profielkq2v
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,20 excl. BTW
/ 10 stuks
38,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen