SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH08-00

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPQH08-00
Rubix:05279495
EAN:3618036071443
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH08-00

Technische samenvatting

Materiaalmessing (chemisch nikkelgecoat)
Aansluiting 100 (same dia. tubing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH08-00


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch-koppelingen
•Voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem
•M5-maat gestandaardiseerd
•Harsdelen zijn polypropyleen
•KPQ: Messing (chemisch nikkelgecoat)
•KPG: Roestvast staal (SUS304)

Specificaties: Q [Messing (chemisch nikkelgecoat)]
Geschikt voor buis O.D.: ø8
Aansluiting: 00 (Buizen met gelijke diameter)

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Materiaalmessing (chemisch nikkelgecoat)
Aansluiting 100 (same dia. tubing)
Maximumtemperatuur60 °C
Typemannelijke aansluiting (clean one-touch-koppeling, rechte koppeling)
Diameter buis8 mm
€ 97,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen