SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH06-M5

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPGH06-M5
Rubix:05279462
Fabrikant:KPGH06-M5
EAN:3618036072587
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH06-M5

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen-kunststof; roestvrij staal (sus304); messing (chemisch vernikkeld); nbr
Aansluiting 1gewindeanschluss m5 x 0,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH06-M5


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQH/KPGH, stekverbinding, cleanroom - stekker met buitendraad, rechte stekverbinding

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Materiaalpolypropyleen-kunststof; roestvrij staal (sus304); messing (chemisch vernikkeld); nbr
Aansluiting 1gewindeanschluss m5 x 0,8
Profielrechte stekverbinding
Aansluiting 2schlauchanschluss schlauch-außen-ø 6 mm
Typestekverbinding voor cleanroom (m5-uitvoering)
Diameter buis6 mm
€ 147,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 178,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen