FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/2-12-B 153191

Insteekkoppeling QSTF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSTF-1/2-12-B
Rubix:06143508
Fabrikant:153191
EAN:4052568032753
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/2-12-B 153191

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/2-12-B 153191


T-insteekschroefkoppeling QSTF-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige en inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x55x32 mm
Logistiek gewicht99,35 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 6,89 excl. BTW
/ stuk
€ 8,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen