SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L04-M5

KQB2 One Touch mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2L04-M5
Rubix:05284824
Fabrikant:00742108
EAN:3618036035445
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L04-M5
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L04-M5


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Materiaalmessing
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,89 excl. BTW
/ stuk
4,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden