FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-G1/4-8 186131
Insteekkoppeling QSLL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLL-G1/4-8
Rubix:06147472
Fabrikant:186131
EAN:4052568039363

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-G1/4-8 186131
L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x80x30 mm |
| Logistiek gewicht | 54,45 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden