SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L06-M5
KQB2 One Touch mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2L06-M5
Rubix:05284834
Fabrikant:00746129
EAN:3618036035278

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L06-M5
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Aansluiting 2 | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden