SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L04-01S
KQB2L One Touch mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2L04-01S
Rubix:05284820
Fabrikant:00766176
EAN:3618036035490



Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L04-01S
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Aansluiting 2 | 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,24 excl. BTW
/ stuk
€ 5,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden