FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M5-3 130838
Insteekkoppeling QSMLL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMLL-M5-3
Rubix:06147688
Fabrikant:130838
EAN:4052568025588

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M5-3 130838
L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-M5-3 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,77 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for pneumatic tube od 3 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen