SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L06-03S
KQB2L One Touch mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2L06-03S
Rubix:05284832
Fabrikant:KQB2L06-03S
EAN:3618036035339

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L06-03S
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: 03 (R3/8)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: 03 (R3/8)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | roestvrij staal 304 |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | elleboog |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen