FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-4-I 153314
Insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-M3-4-I
Rubix:06142940
Fabrikant:153314
EAN:4052568033774

Technische samenvatting
| Materiaal | staal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m3 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-4-I 153314
Insteekfitting QSM-M3-4-I buitendraad met interne binnenzeskantbout. Grootte=mini, Nominale grootte=1,5 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x20 mm |
| Logistiek gewicht | 2,27 g |
| Materiaal | staal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m3 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden