FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-6 153377 (130781)

Insteek schotkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMS-6
Rubix:06143100
Fabrikant:153377
EAN:4052568034351
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-6 153377 (130781)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-6 153377 (130781)


Insteek schotkoppeling QSMS-6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x50x20 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Profielmini
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden