Referenties
SMC:KQG2P-04
Rubix:05285288
Fabrikant:KQG2P-04
EAN:3618036029581

Technische samenvatting
| Materiaal | 316 roestvrij staal;fkm (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2P-04
Serie KQG2 is een one-touch fitting gemaakt van volledig roestvrij staal SUS316, met uitzondering van de afdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en is vetvrij. Toepasbare buizen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefine. De KQG2 serie is verkrijgbaar in zowel metrische als inch maten. De KQG2 is compacter en lichter, en biedt meer configuratievariaties en slangmaten dan de KQG-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 316 roestvrij staal;fkm (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Profiel | kqg2 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen