SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S04-M5

KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2S04-M5
Rubix:05284904
Fabrikant:00736277
EAN:3618036034301
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S04-M5

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S04-M5


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Hexagon Socket Head Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Materiaalmessing
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur150 °C
2,34 excl. BTW
/ stuk
2,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen