FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-M5-PK-3 35983
Knie-opsteekkoppeling LCNH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LCNH-M5-PK-3
Rubix:06141200
Fabrikant:35983
EAN:4052568023317

Documenten
Productdetails : FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-M5-PK-3 35983
L-opsteeknippelschroefkoppeling LCNH-M5-PK-3 zwaaibaar, met verlengd behuizingsgedeelte, voor kunststofslang PAN, PUN, PP, PU, PR, met dichtingsring. Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,12 g |
| Aansluiting 1 | tubing o,d, 4mm |
| Aansluiting 2 | m5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen