FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-3/8-10 153218

Meervoudige verdeler QSLV2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV2-3/8-10
Rubix:06142752
Fabrikant:153218
EAN:4052568033019
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-3/8-10 153218

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-3/8-10 153218


Meervoudige verdeler QSLV2-3/8-10 360° oriënteerbaar, 2-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht83,4 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 11,38 excl. BTW
/ stuk
€ 13,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen