FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S10-P10 558769

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-Q6-S10-P10
Rubix:06150528
Fabrikant:558769
EAN:4052568055080
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S10-P10 558769
Technische samenvatting
Materiaalmessing, vernikkeld (behuizing);nbr (slangafdichting)
Aansluiting 1instant sleeve ø 10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S10-P10 558769


Insteekkoppeling NPQM-D-Q6-S10-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=5,5 mm, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Werkmedium=(* perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * water volgens de verklaring van de fabrikant op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht16,8 g
Materiaalmessing, vernikkeld (behuizing);nbr (slangafdichting)
Aansluiting 1instant sleeve ø 10 mm
Aansluiting 2for pneumatic tube od 6 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,89 excl. BTW
/ stuk
4,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden