SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF04-01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2LF04-01A
Rubix:05280277
Fabrikant:00983614
EAN:3618036054477
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF04-01A

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1rc 1/8 (female thread)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF04-01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Haaks
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1rc 1/8 (female thread)
Aansluiting 2ø 4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
33,60 excl. BTW
/ 10 stuks
40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen