FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-6-I 153097
Insteekkoppeling QSLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-1/8-6-I
Rubix:06142628
Fabrikant:153097
EAN:4052568031909

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/8-6-I 153097
L-insteekschroefkoppeling QSLV-1/8-6-I 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden