INA KRV 35 X/PP/A/NMT NOKROL

KRV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRV35-X-PP-A-NMT
Rubix:03117704
Fabrikant:0055918210078
EAN:4054362448518
INA KRV 35 X/PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRV 35 X/PP/A/NMT NOKROL


Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x16x16 mm
Logistiek gewicht191 g
Binnendiameter16 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter35 mm
Seriekrv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 101,51 excl. BTW
/ stuk
€ 122,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen