INA KR 30 X/B NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR30-X-B
Rubix:03117550
Fabrikant:0041801350000
EAN:4047643181327
INA KR 30 X/B NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 30 X/B NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Cilinderrol (X). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x12x12 mm
Logistiek gewicht103 g
Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter30 mm
Seriekr..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6800 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 79,22 excl. BTW
/ stuk
€ 95,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen