INA KRVE 35 PP/A/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRVE35-PP-A-NMT
Rubix:03117746
Fabrikant:0055917320078
EAN:4047643179249
INA KRVE 35 PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRVE 35 PP/A/NMT NOKROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x20x20 mm
Logistiek gewicht182 g
Binnendiameter20 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter35 mm
Seriekrve..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 113,26 excl. BTW
/ stuk
€ 137,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen