Referenties
SKF:KR 62 PPXA
Rubix:03474467
Fabrikant:141504
EAN:7316571620664

Productdetails : SKF KR 62 PPXA NOKROL
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 884 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. belasting | 24,6 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,13 excl. BTW
/ stuk
€ 250,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen