Referenties
INA:KR47-PP-A-NMT
Rubix:03111462
Fabrikant:0055454470078
EAN:4047643179379

Productdetails : INA KR 47 PP/A/NMT NOKROL
Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x20x20 mm |
| Logistiek gewicht | 435 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 26000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,47 excl. BTW
/ stuk
€ 168,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden