Referenties
INA:KRV26-PP-A
Rubix:03117684
Fabrikant:0057495650000
EAN:4012802428339


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : INA KRV 26 PP/A NOKROL
Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x10x10 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7300 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,64 excl. BTW
/ stuk
€ 78,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden