Referenties
INA:KR32-PP-A
Rubix:03117556
Fabrikant:0055919370000
EAN:4012802427776


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : INA KR 32 PP/A NOKROL
Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7100 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,05 excl. BTW
/ stuk
€ 98,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden