INA KR 52 X/PP/A/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR52-X-PP-A-NMT
Rubix:03117592
Fabrikant:0057505470078
EAN:4054362446187
INA KR 52 X/PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 52 X/PP/A/NMT NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x20x20 mm
Logistiek gewicht507 g
Binnendiameter20 mm
Breedte66 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter52 mm
Seriekr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental2400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16700 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 157,33 excl. BTW
/ stuk
€ 190,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen