Referenties
INA:KRE26-PP-A-NMT
Rubix:03119261
Fabrikant:0057478720078
EAN:4054362446385


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : INA KRE 26 PP/A/NMT NOKROL
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, met axiale geleiding, met een excentrische kraag, plastic axiale platte ringen aan beide zijden.
Sterke punten
Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,55 excl. BTW
/ stuk
€ 113,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen