INA KR 32 X/PP/A/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR32-X-PP-A-NMT
Rubix:03119281
Fabrikant:0055918720078
EAN:4054362445999
INA KR 32 X/PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 32 X/PP/A/NMT NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x12x12 mm
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter32 mm
Seriekr..-pp-a
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7100 N
Aangepaste tariefcode84824000
97,20 excl. BTW
/ stuk
117,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen