INA KRVE 16 PP/A/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRVE16-PP-A-NMT
Rubix:03111672
Fabrikant:0057417340078
EAN:4054362448648
INA KRVE 16 PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRVE 16 PP/A/NMT NOKROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x9x9 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter9 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter16 mm
Seriekrve..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental3800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4850 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 80,98 excl. BTW
/ stuk
€ 97,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen