Referenties
INA:KR62-B
Rubix:03117594
Fabrikant:0069588420000
EAN:4012802414554

Productdetails : INA KR 62 B NOKROL
Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 814 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Serie | kr..-b |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,20 excl. BTW
/ stuk
€ 210,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen