Referenties
Vervangen ref.:KR 72 PPA
SKF:KR 72 PP
Rubix:03041970
EAN:7316570504255


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : SKF KR 72 PP NOKROL
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,31 excl. BTW
/ stuk
€ 232,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen