Referenties
INA:KRV30-PP-A
Rubix:03111606
Fabrikant:0055917670000
EAN:4012802448733

Productdetails : INA KRV 30 PP/A NOKROL
Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,07 excl. BTW
/ stuk
€ 93,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden