INA KR 30 PP/A/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR30-PP-A-NMT
Rubix:03111430
Fabrikant:0055454200078
EAN:4047643179409
INA KR 30 PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 30 PP/A/NMT NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x12x12 mm
Logistiek gewicht98 g
Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter30 mm
Seriekr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6800 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 84,54 excl. BTW
/ stuk
€ 102,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden