STAHLWILLE KRAAIEPOOTSTEEKSLEUTEL 3/8'' 540AHD-1.1/4
Kraaienpootsteeksleutel Heavy Duty 3/8''
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:02501056
Rubix:A0921396
EAN:4018754198146



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KRAAIEPOOTSTEEKSLEUTEL 3/8'' 540AHD-1.1/4
Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels. verchroomd. Levering zonder ratel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x60x62 mm |
| Logistiek gewicht | 168 g |
| Opening | 1 1/4'' |
| Lengte | 62 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,80 excl. BTW
/ stuk
€ 88,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen