STAHLWILLE KRAAIEPOOT STEEKSLEUTEL 540AHD-1.13/16
Kraaienpootsteeksleutel Heavy Duty 3/8''
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:03501069
Rubix:10127708
EAN:4018754198177



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KRAAIEPOOT STEEKSLEUTEL 540AHD-1.13/16
Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels. verchroomd. Levering zonder ratel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x84x85 mm |
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Opening | 1 13/16' |
| Lengte | 85 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,57 excl. BTW
/ stuk
€ 115,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen