KNIPEX KRACHT KOMBINATIETANG 02 05 180

Kracht-Kombitang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:02 05 180
Rubix:10160820
EAN:4003773043072
KNIPEX KRACHT KOMBINATIETANG 02 05 180
Technische samenvatting
Gewicht238 g
Lengte190 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT KOMBINATIETANG 02 05 180


02 05 180 Kracht-Kombitang
35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC.
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5 mm
  • Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm
  • Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 11,5 mm
  • Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 16,0 mm²
  • 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen. Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging, Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken, Lange snijkanten voor dikke kabels, Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)190x92x52 mm
    Gewicht238 g
    Lengte190 mm
    Snijcapaciteit2,5 mm
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    27,20 excl. BTW
    / stuk
    32,91 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden