Referenties
Facom:192A.18VE
Rubix:10105522
EAN:3662424099625


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 2,2 mm |
| Lengte | 180 mm |
Productdetails : FACOM TANG 192A.18VE
- Snijvlakken ontworpen om alle soorten draad zuiver door te knippen: pianodraad, zachte draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²).
- Minimale knipinspanning dankzij grote hefboomarm en offset-as.
- Lange levensduur dankzij chroommolybdeen-vanadiumstaal (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc).
- Ergonomische omhulsels van zeer chemisch bestendig materiaal.
- Afneembare terughaalveer.
- Verchroomde afwerking.
- Minimale knipinspanning dankzij grote hefboomarm en offset-as.
- Lange levensduur dankzij chroommolybdeen-vanadiumstaal (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc).
- Ergonomische omhulsels van zeer chemisch bestendig materiaal.
- Afneembare terughaalveer.
- Verchroomde afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Snijcapaciteit | 2,2 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal | hoog koolstofgehalte staal |
| Beklengte | 20 mm |
| Gewicht | 260 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,63 excl. BTW
/ stuk
€ 41,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen