Referenties
Bahco:2171V-160
Rubix:A0772729
EAN:7314150126798


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 160 mm |
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 160MM 2171V-160
Geïsoleerde zijsnijtangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5749, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. Inductie geharde snijkanten. 3-laagse gekleurde isolatielaag.
Sterke punten
•Inductief geharde snijkanten
Als de buitenste isolatielaag beschadigd raakt, wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar en waarschuwt dit de gebruiker
Als de buitenste isolatielaag beschadigd raakt, wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar en waarschuwt dit de gebruiker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 305 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Beklengte | 20 mm |
| Gewicht | 221 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,67 excl. BTW
/ stuk
€ 37,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen