KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 96 200

Elektro installatietang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:13 96 200
Rubix:10169032
EAN:4003773075110
KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 96 200

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrecht
Snijcapaciteit15 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 96 200


De Knipex 13 96 200 elektro-installatietang is een compact en veelzijdig gereedschap dat is ontworpen om de meest voorkomende werkzaamheden bij elektrische installaties te optimaliseren. Met zes essentiële functies in één tool werkt u met precisie, efficiëntie en veiligheid, terwijl het aantal benodigde gereedschappen wordt verminderd.

Kenmerken:
Deze Knipex elektro-installatietang combineert op intelligente wijze zes functies in één: het grijpen van vlakke en ronde voorwerpen, buigen van geleiders, ontbramen van doorvoergaten en inbouwdozen, snijden van kabels, afstrippen van elektrische draden en krimpen van adereindhulzen. Dankzij de gladde grijpvlakken aan de punt worden geleiders veilig vastgehouden zonder beschadiging, terwijl de gripzones geschikt zijn voor zowel vlakke als ronde objecten. Het slanke ontwerp maakt werken in krappe ruimtes eenvoudig. Deze tang is uitgerust met een geïntegreerde openingsveer en een slimme vergrendelingsklink die de snijkanten gesloten houdt, terwijl de andere functies beschikbaar blijven. De geschroefde scharnierconstructie zorgt voor een soepele, nauwkeurige en spelingvrije beweging.

Specificaties:
• Knipex-referentie: 13 96 200
• Lengte: 200 mm
• Breedte: 85 mm
• Dikte: 20 mm
• Gewicht: 276 g
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen, VDE-gecertificeerd
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 15 mm / 50 mm²
• Stripcapaciteit: 0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm²
• Krimpmatrijs: voor adereindhulzen van 0,5 – 2,5 mm²
• Compatibele kabeltypen: koper en aluminium
• Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme

Normen:
• VDE-gecertificeerd voor werkzaamheden onder spanning (alleen na voorafgaande opleiding)
• Conform DIN EN 60900
• Conform IEC 60900
• REACH-conform (geen SVHC-stoffen)

Merkinformatie:
Knipex is een Duitse producent van handgereedschap, opgericht in 1882 en wereldwijd bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn tangen. Met meer dan 140 jaar ervaring ontwikkelt het merk innovatieve oplossingen die zijn afgestemd op de werkelijke behoeften van professionele gebruikers. Het bedrijf heeft zich gevestigd als een internationale leider op het gebied van grijp-, snij- en afstripgereedschap, dankzij een rigoureus productieproces, precisietechniek en een beleid van voortdurende verbetering. Elk gereedschap wordt in Duitsland ontworpen, gesmeed en vervaardigd volgens zeer hoge kwaliteitsnormen.
Multifunctionele tang voor de elektrische installatie. Voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, ontbramen, kabelsnijden, strippen en krimpen van adereindhulzen (ferrules). 6 functies in één tang. Bij modellen met een in het scharnier geïntegreerde openingsveer houdt de geactiveerde vergrendelingshendel de snijkanten gesloten terwijl de andere functies actief blijven. Het intelligente vergrendelingsmechanisme maakt het mogelijk om te "grijpen" zonder de tang te openen. De snijkant blijft gesloten en beschermd.. Scharnier met boutverbinding: precieze, spelingvrije werking van de tang. Slanke afmetingen voor eenvoudige toegang. Gladde oppervlakken nabij de punten klemmen enkele aders zonder ze te beschadigen. Getande grijpoppervlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duidelijke buitenrand op de bek om te werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Stripgaten voor geleiders van 0.75 - 1.5 mm² en 2.5 mm². Krimpmatrijs voor adereindhulzen 0.5 - 2.5 mm². Kabelscharen met (inductief geharde) precisiesnijkanten voor koperen en aluminium kabels tot 5 x 2.5 mm² / dia. 15 mm. Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, meertraps oliegehard

Sterke punten

• Maximale veelzijdigheid: één gereedschap vervangt zes veelgebruikte functies in de elektrotechniek, waardoor minder gereedschap nodig is
• Tijds- en comfortwinst: de openingsveer en het vergrendelingsmechanisme maken repetitieve handelingen eenvoudiger
• Precieze snij- en afstripresultaten: inductiegeharde snijkanten en gekalibreerde gaten voor geleiders met verschillende doorsneden
• Verhoogde veiligheid: VDE-geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen voor betrouwbaar werken aan installaties onder spanning

Toepassingen

Deze multifunctionele elektro-installatietang is ideaal voor professionele elektriciens die actief zijn in de installatie, het onderhoud en de renovatie van elektrische systemen. Deze tang is perfect geschikt voor industriële, tertiaire en residentiële omgevingen. Hiermee voert u snel snijwerkzaamheden aan koperen of aluminium kabels uit, stript u draden nauwkeurig af, krimpt u adereindhulzen, buigt u geleiders en ontbraamt u openingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenrecht
Snijcapaciteit15 mm
Lengte200 mm
Materiaalhoogwaardig speciaal gereedschapsstaal (gesmeed, meertraps oliegehard), chroomgeplateerd
Gewicht276 g
Aangepaste tariefcode82032000
56,13 excl. BTW
/ stuk
67,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden