KNIPEX X-CUT COMPACTE ZIJSNIJTANG 73 06 160 T BK

KNIPEX X-Cut®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:73 06 160 T BK
Rubix:10169236
EAN:4003773081838
KNIPEX X-CUT COMPACTE ZIJSNIJTANG 73 06 160 T BK

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX X-CUT COMPACTE ZIJSNIJTANG 73 06 160 T BK


73 06 160 T BK KNIPEX X-Cut®
Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad.. Krachtig, licht en universeel. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Doorgestoken scharnier: hooge stabiliteit bij een licht gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compacte, gewichtsbesparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte. tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen. zelfbedieningskaart/blister.
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 4,8 mm
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,8 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,7 mm
  • Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2 mm
  • Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 12,0 mm
  • Valbeveiliging: ja  
  • VDE-gekeurd: ja  
  • Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad.. Krachtig, licht en universeel. tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Doorgestoken scharnier: hooge stabiliteit bij een licht gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compacte, gewichtbesparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Sterke punten

    Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding, Doorgestoken scharnier: hooge stabiliteit bij een licht gewicht, Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting, Grote openingsbreedte voor dikkere kabels, Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden, Compacte, gewichtsbesparende constructie, Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie, 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)165x56x28 mm
    Logistiek gewicht184 g
    Lengte169 mm
    52,96 excl. BTW
    / stuk
    64,08 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen