Referenties
Spartex:962642
Rubix:A0004183
Fabrikant:962642
EAN:4043377226297

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT DUBBEL 9626 2MM
SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT DUBBEL 9626 2MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Type | duplex kabelbinders |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter | 2 mm |
| Norm | niet standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,28 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 34,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
