FACOM KABELSCHOENTANG 985894
Onderhoudskabelschoentang voor geïsoleerde kabels
Zie technische informatieReferenties
Facom:985894
Rubix:10108153
EAN:3148519858945





Technische samenvatting
| Lengte | 230 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Productdetails : FACOM KABELSCHOENTANG 985894
De Facom 985894 kabelschoentang is een professioneel gereedschap dat zorgt voor een betrouwbare en duurzame verbinding van voorgeïsoleerde kabelschoenen. Dankzij de dubbele, precieze krimp en het ergonomische ontwerp is dit een ideaal hulpmiddel, zowel in de werkplaats als op locatie.
Kenmerken:
Deze krimptang met knikmechanisme is ontwikkeld voor elektrotechnisch onderhoud en maakt een veilige verbinding van voorgeïsoleerde kabelschoenen van 0,5 tot 6 mm² mogelijk. Het dubbele krimpsysteem zorgt voor een gelijktijdige bevestiging op zowel de kern van de ader als de isolatie. Het omgekeerde klemmen plaatst de kabelschoen op het vaste gedeelte van het gereedschap, wat precisie garandeert en voorkomt dat de kabelschoen voortijdig valt. Deze tang beschikt tevens over een permanent toegankelijke ontgrendelingsfunctie, wat de veiligheid en het gebruikscomfort verhoogt. Dankzij de ergonomische vormgeving ligt dit gereedschap natuurlijk in de hand en biedt het een aangename grip.
Specificaties:
• Facom-referentie: 985894
• Totale lengte: 230 mm
• Nettogewicht: 0,49 kg
• Roestvrijstalen matrijs met 3 kleurgecodeerde krimpzones:
• Rood: 0,5 tot 1,5 mm²
• Blauw: 1,5 tot 2,5 mm²
• Geel: 4 tot 6 mm²
• Krimptype: dubbel (op de kern en op de isolatie)
• Altijd toegankelijke ontgrendelingsfunctie
• Omgekeerd krimpsysteem: kabelschoen op het vaste deel gepositioneerd
• Ergonomische vorm voor manuele krimp
• "Origine France Garantie"-certificering
Normen:
Deze tang voldoet aan de norm IEC 60352-2, die de eisen vastlegt voor elektrische verbindingen door middel van krimpen op koperen geleiders in elektrische apparatuur.
Merkinformatie:
Facom is een iconisch Frans merk dat in 1918 werd opgericht en gespecialiseerd is in uiterst nauwkeurig handgereedschap. Het merk staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en biedt tegenwoordig meer dan 10.000 referenties voor professionals in de industrie, het onderhoud, de auto-industrie en de bouw. Facom staat bekend om zijn voortdurende technische innovaties, zijn robuustheid en zijn streven naar duurzaamheid. Het bedrijf ontwerpt en produceert zijn gereedschap voornamelijk in Frankrijk, volgens zeer strenge controlenormen.
Kenmerken:
Deze krimptang met knikmechanisme is ontwikkeld voor elektrotechnisch onderhoud en maakt een veilige verbinding van voorgeïsoleerde kabelschoenen van 0,5 tot 6 mm² mogelijk. Het dubbele krimpsysteem zorgt voor een gelijktijdige bevestiging op zowel de kern van de ader als de isolatie. Het omgekeerde klemmen plaatst de kabelschoen op het vaste gedeelte van het gereedschap, wat precisie garandeert en voorkomt dat de kabelschoen voortijdig valt. Deze tang beschikt tevens over een permanent toegankelijke ontgrendelingsfunctie, wat de veiligheid en het gebruikscomfort verhoogt. Dankzij de ergonomische vormgeving ligt dit gereedschap natuurlijk in de hand en biedt het een aangename grip.
Specificaties:
• Facom-referentie: 985894
• Totale lengte: 230 mm
• Nettogewicht: 0,49 kg
• Roestvrijstalen matrijs met 3 kleurgecodeerde krimpzones:
• Rood: 0,5 tot 1,5 mm²
• Blauw: 1,5 tot 2,5 mm²
• Geel: 4 tot 6 mm²
• Krimptype: dubbel (op de kern en op de isolatie)
• Altijd toegankelijke ontgrendelingsfunctie
• Omgekeerd krimpsysteem: kabelschoen op het vaste deel gepositioneerd
• Ergonomische vorm voor manuele krimp
• "Origine France Garantie"-certificering
Normen:
Deze tang voldoet aan de norm IEC 60352-2, die de eisen vastlegt voor elektrische verbindingen door middel van krimpen op koperen geleiders in elektrische apparatuur.
Merkinformatie:
Facom is een iconisch Frans merk dat in 1918 werd opgericht en gespecialiseerd is in uiterst nauwkeurig handgereedschap. Het merk staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en biedt tegenwoordig meer dan 10.000 referenties voor professionals in de industrie, het onderhoud, de auto-industrie en de bouw. Facom staat bekend om zijn voortdurende technische innovaties, zijn robuustheid en zijn streven naar duurzaamheid. Het bedrijf ontwerpt en produceert zijn gereedschap voornamelijk in Frankrijk, volgens zeer strenge controlenormen.
Sterke punten
• Dubbele krimp voor een betrouwbare en duurzame elektrische verbinding
• Omgekeerd krimpsysteem voor een optimale positionering van de kabelschoen
• Ergonomische greep met zachte aanraking voor langdurig comfort
• Drie kleurgecodeerde krimpzones voor snelle identificatie van doorsneden
• Omgekeerd krimpsysteem voor een optimale positionering van de kabelschoen
• Ergonomische greep met zachte aanraking voor langdurig comfort
• Drie kleurgecodeerde krimpzones voor snelle identificatie van doorsneden
Toepassingen
Deze krimptang is ideaal voor elektrotechnisch onderhoud, werkplaatsen, gebouwinstallaties en toepassingen in de auto-industrie. Deze tang maakt een snelle en nauwkeurige krimp van voorgeïsoleerde kabelschoenen mogelijk in omgevingen waar betrouwbaarheid essentieel is. Dit gereedschap is geschikt voor zowel de werkplaats als de bouwplaats, en is onmisbaar voor elektriciens en onderhoudstechnici die op zoek zijn naar een duurzame en normconforme oplossing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x155x35 mm |
| Gewicht verpakking | 514 g |
| Lengte | 230 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 490 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ stuk
€ 82,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden