ELESA+GANTER KRUISGREEP DIN 6335-KT-40-M8-K

Kruiskopgreep kunststof

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-KT-40-M8-K
Rubix:0999012522
Fabrikant:DIN 6335-KT-40-M8-K
EAN:4045525330184
ELESA+GANTER KRUISGREEP DIN 6335-KT-40-M8-K
Technische samenvatting
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KRUISGREEP DIN 6335-KT-40-M8-K


Kruisgrepen DIN 6335 met boring H7 zijn leverbaar volgens de norm GN 6335.1. De maat 100 is niet opgenomen in het officiële normblad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Diameter40 mm
Aangepaste tariefcode39263000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,02 excl. BTW
/ stuk
2,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen