KIPP HANDGREEP DRAAIBAAR DIN98 M10X16 RVS L1=86

Draaibare balgreep, vergelijkbaar

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K1209.11025080
Rubix:A0740089
EAN:4059245329991
KIPP HANDGREEP DRAAIBAAR DIN98 M10X16 RVS L1=86
Technische samenvatting
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP HANDGREEP DRAAIBAAR DIN98 M10X16 RVS L1=86


Materiaal: Roestvrij staal 1.4404. Uitvoering: gepolijst Bestelvoorbeeld: K1209.10616050 Opmerking: balgreep passend voor handwielen DIN 950.
Materiaal: Roestvrij staal 1.4404. Uitvoering: gepolijst Bestelvoorbeeld: K1209.10616050 Opmerking: balgreep passend voor handwielen DIN 950.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingroestvrij staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,09 excl. BTW
/ stuk
63,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen